※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)六角アプセット小ねじ (ステンレス/茶ブロンズ)(パック品)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1パック(17個)
1パック(20個)
1パック(10個)
1パック(17個)
1パック(12個)
1パック(7個)
1パック(4個)
ねじの呼び
M4
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
12
10
8
12
16
20
15
ねじピッチ(mm)
0.7
0.7
0.8
1
1.25
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(17個)
注文コード
41744805
品番
4×12
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
12
材質
ステンレス
十字穴番号
2
寸法S(mm)
7
表面処理
茶ブロンズ
寸法e(mm)
7.7
頭部形状
六角アプセット
寸法k(mm)
2.8
寸法m(mm)
4
穴の形状
十字穴
寸法r
0.2