※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7・M5 D=9 (ステンレス/ブラック)(パック品)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(34個)
1パック(34個)
1パック(25個)
1パック(20個)
1パック(17個)
1パック(15個)
1パック(10個)
1パック(13個)
1パック(12個)
ねじの呼び
M4
M4
M5
長さ(mm)
8
6
8
10
12
15
16
20
25
40
30
35
ねじピッチ(mm)
0.7
0.7
0.8
全13種類を一覧で見る
内容量
1パック(34個)
注文コード
41745243
品番
4×8
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
8
寸法C(mm)
0.25
寸法m(mm)
4.1
材質
ステンレス
十字穴番号
2
表面処理
ブラック
頭部形状
皿小頭
寸法k(mm)
1.75
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
7