3×5 (+)ナベワッシャーヘッド小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41745654

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×5 (+)ナベワッシャーヘッド小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41745654
3×5 (+)ナベワッシャーヘッド小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41745654

(+)ナベワッシャーヘッド小ねじ (ステンレス)(パック品)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(34個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)5
ねじピッチ(mm)0.5
内容量1パック(34個)注文コード41745654品番3×5
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM3ねじピッチ(mm)0.5長さ(mm)5材質ステンレス十字穴番号2寸法t(mm)0.5頭部形状ナベ寸法k(mm)2.2寸法m(mm)3.6穴の形状十字穴寸法dk(mm)5.5十字穴深さ(mm)(最大)1.43/(最小)0.86寸法dc(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41745873
2024-05-26
用途: 棚や家具の設置
有限会社澤不動産業

もう少し長いものがあると助かります。ワッシャーをつけなくていいので便利

対象商品 : 41745663
2020-10-31
用途: 自作pcケース
製造業

この手のネジはpcショップだと妙にお高い為、まとまった数が必要な時はこちらで購入しています。

対象商品 : 41745785
2018-05-20
用途: 交換用
建設業・工事業

ねじ交換用に。鉄ねじからステンに。よい感じになりました

対象商品 : 41745645
2014-06-19
用途: バイク キャブレターのニードルバルブ押さえ

古いバイク FZR250 (2KR)のキャブレターオーバーホールの際、ニードルバルブ押さえに使いました。
純正品と同じサイズで、価格が安かったので、大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1591:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする