曜日別特売
LP-ZF55ZFLGFL ZenFone 5(ZE620KL)/ZenFone 5Z(ZS620KL) 保護フィルム 「SHIELD・G HIGH SPEC FILM」 全画面3D Film・光沢・衝撃吸収 指紋防止 LEPLUS 41746618

LP-ZF55ZFLGFL ZenFone 5(ZE620KL)/ZenFone 5Z(ZS620KL) 保護フィルム 「SHIELD・G HIGH SPEC FILM」 全画面3D Film・光沢・衝撃吸収 指紋防止 LEPLUS 41746618
LP-ZF55ZFLGFL ZenFone 5(ZE620KL)/ZenFone 5Z(ZS620KL) 保護フィルム 「SHIELD・G HIGH SPEC FILM」 全画面3D Film・光沢・衝撃吸収 指紋防止 LEPLUS 41746618
LP-ZF55ZFLGFL ZenFone 5(ZE620KL)/ZenFone 5Z(ZS620KL) 保護フィルム 「SHIELD・G HIGH SPEC FILM」 全画面3D Film・光沢・衝撃吸収 指紋防止 LEPLUS 41746618
LP-ZF55ZFLGFL ZenFone 5(ZE620KL)/ZenFone 5Z(ZS620KL) 保護フィルム 「SHIELD・G HIGH SPEC FILM」 全画面3D Film・光沢・衝撃吸収 指紋防止 LEPLUS 41746618
LP-ZF55ZFLGFL ZenFone 5(ZE620KL)/ZenFone 5Z(ZS620KL) 保護フィルム 「SHIELD・G HIGH SPEC FILM」 全画面3D Film・光沢・衝撃吸収 指紋防止 LEPLUS 41746618
LP-ZF55ZFLGFL ZenFone 5(ZE620KL)/ZenFone 5Z(ZS620KL) 保護フィルム 「SHIELD・G HIGH SPEC FILM」 全画面3D Film・光沢・衝撃吸収 指紋防止 LEPLUS 41746618

ZenFone 5(ZE620KL)/ZenFone 5Z(ZS620KL) 保護フィルム 「SHIELD・G HIGH SPEC FILM」 全画面3D Film・光沢・衝撃吸収 指紋防止

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード41746618品番LP-ZF55ZFLGFL
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

[日本製] 端末全画面をしっかり保護。追従性のあるTPUフィルムで端までしっかり保護/指紋防止/高光沢/衝撃吸収

対応機種ZenFone 5(ZE620KL)/ZenFone 5Z(ZS620KL)付属品埃除去シール/クリーニングクロス/コテ種別全画面3D Film・光沢・衝撃吸収材質本体:TPU、接着面:シリコン膜機能指紋防止、気泡軽減、フッ素コート、スムースタッチ表面硬度2H特性耐衝撃、指紋防止、光沢、フッ素コート、スムースタッチト、気泡レス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする