曜日別特売
IP8HYB-ARPPGLD iPhone XS/iPhone X シェル型ケース/耐衝撃/Aeroporte Plus/Champagne(Gold) uniq(ユニーク) 41747038

iPhone XS/iPhone X シェル型ケース/耐衝撃/Aeroporte Plus/Champagne(Gold)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード41747038品番IP8HYB-ARPPGLD
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

端末の美しさを際立たせるクリアメタルケース
端末をしっかり保護
傷防止加工
傷防止加工が施されているので擦り傷などから端末をしっかり保護します。
ハイブリッド仕様
高級感のあるメタルバンパーと端末の美しさを引き立たせるTPUのハイブリッド仕様
精密設計
端末の形状に合わせた精密設計でしっかり端末を守る

対応機種iPhone Xタイプケース型ゴールド材質TPU+PC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする