曜日別特売
IP8HYB-COMWHT iPhone XS/iPhone X シェル型ケース/耐衝撃/Combat/Blanc(White) 衝撃吸収 uniq(ユニーク) 41747144

iPhone XS/iPhone X シェル型ケース/耐衝撃/Combat/Blanc(White) 衝撃吸収

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード41747144品番IP8HYB-COMWHT
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

MIL規格テストをクリアした安心の耐衝撃機能
精密設計で端末にしっかりフィットし、握りやすく持ちやすいハイブリッドケース
MIL規格取得済み
MIL-STD-810G-516.6
温度・湿度、高度、振動、衝撃試験を含め29種類のテストをクリア!
PC+TPEのハイブリッドシェルケース
全方面からの衝撃帽子
液晶面への衝撃は本ケースでは保証いたしかねます。
画面保護
万が一落下した場合でも安心。画面が地面に触れないようけどのエッジを立たせた設計です。
衝撃吸収・分散
落下時に一番衝撃を受けやすい角をしっかり保護できるようエアポケットを設けました。背面は傷防止加工を施しました。
また、内側はTPEリブ加工を施しました。側面もしっかり端末を保護できます。

対応機種iPhone Xタイプケース型クリア特性耐衝撃材質PC+TPE・TPU混合物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする