大阪魂
6ロブ スリムヘッド小ねじ (ステンレス)(パック品)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1パック(4個)
1パック(4個)
1パック(3個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
16
8
10
16
12
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
41747431
品番
3×16
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
材質
ステンレス
ねじの呼び
M3
頭部形状
スリムヘッド
長さ(mm)
16
穴の形状
6ロブ