※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
TRX丸皿小ねじ (ステンレス)(パック品)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(15個)
1パック(17個)
1パック(15個)
1パック(13個)
1パック(10個)
1パック(9個)
1パック(7個)
1パック(4個)
ねじの呼び
M4
M4
M6
長さ(mm)
12
8
10
12
16
20
25
30
35
40
ねじピッチ(mm)
0.7
0.7
1
全10種類を一覧で見る
内容量
1パック(15個)
注文コード
41748996
品番
4×12
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
材質
ステンレス
ねじの呼び
M4
頭部形状
丸皿
長さ(mm)
12
ねじピッチ(mm)
0.7
穴の形状
TRX
寸法C(mm)
0.3
寸法f(mm)
0.9
寸法k(mm)
2.3
寸法dk(mm)
8
ドライブサイズ
T20