4×20 TRX丸皿小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41749014

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×20 TRX丸皿小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41749014
4×20 TRX丸皿小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41749014

TRX丸皿小ねじ (ステンレス)(パック品)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(13個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)20
ねじピッチ(mm)0.7
内容量1パック(13個)注文コード41749014品番4×20
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
材質ステンレスねじの呼びM4頭部形状丸皿長さ(mm)20ねじピッチ(mm)0.7穴の形状TRX寸法C(mm)0.3寸法f(mm)0.9寸法k(mm)2.3寸法dk(mm)8ドライブサイズT20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41748996
2021-08-04
用途: 錆びたボルトと交換
サービス業

古いボルトが錆びてきたため交換しました。品質も良く満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4730:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする