曜日別特売
4×20 TRXトラス小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41749111

4×20 TRXトラス小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41749111
4×20 TRXトラス小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41749111
4×20 TRXトラス小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41749111

TRXトラス小ねじ (ステンレス)(パック品)

(3件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1パック(12個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)20
ねじピッチ(mm)0.7
内容量1パック(12個)注文コード41749111品番4×20
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7長さ(mm)20材質ステンレス寸法A(mm)3.94頭部形状トラス寸法I(mm)1.2寸法k(mm)2.5穴の形状TRX寸法dk(mm)9.4ドライブサイズT20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-15
用途: パネルバンの荷台補修用
農・林・水産業

10年使ったパネルバンの荷台下部部分のねじが、スチールでしたので錆びて黒づみ、見栄えが悪かったので、交換の為購入致しました。
同形状で、捜したところこちらを見つけました。
錆びないようステンレスなのは、良いのですが3本パックだけでなく、25本入りパックもあれば、良かったです。

対象商品 : 41749102
2020-01-30
用途: スーツケースキャスターの修理

スーツケースのキャスターの修理で利用しました。16㎜という長さがとてもぴったりでした。トルクスタイプは近所のHCでも見る事が無いので大変たすかりました。

対象商品 : 41749136
2018-06-26
用途: BMWバイクの修理用
自動車・二輪車・自転車関連業

問題なし、この種のねじはホームセンターには販売していないので、良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
461:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする