3×12 TRXタンパープルーフ皿小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41749635

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×12 TRXタンパープルーフ皿小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41749635
3×12 TRXタンパープルーフ皿小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41749635

TRXタンパープルーフ皿小ねじ (ステンレス)(パック品)

(23件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(25個)ねじの呼びM3注文コード41749635品番3×12
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM3ねじピッチ(mm)0.5長さ(mm)12ドライブサイズT10寸法k(mm)1.75寸法A(mm)2.82寸法D(mm)0.762寸法I(mm)(最大)0.9/(最小)0.7寸法l(mm)10.25材質ステンレス頭部形状穴の形状タンパープルーフ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41749653
2023-11-07
用途: 大型キーケース(観音開き)の閂の設置
株式会社やよい商会不動産業

文句のつけようもありません。
ありがたく利用させていただきました。

対象商品 : 41749671
2023-08-04
用途: 機器のフタ
卸売・小売業

いじり防止ネジなので、簡単に外されることなく、手頃な価格でセキュリティ強化出来る所が気に入ってます。

対象商品 : 41749881
2023-03-10
用途: 自家用車のナンバープレートの盗難防止

自家用車のナンバープレートの盗難防止用に購入し前後で三本使用しました。

対象商品 : 41749827
2022-05-28
用途: 某バイクメーカー純正パーツの付属ネジを交換
その他業種

純正パーツを取り付けようとしたところ、一部プラ製のネジでした。外から見える上に簡単に盗難されそうで不安。トルクス・ステンレス製を探して、ばっちりヒットしました。

対象商品 : 41749687
2020-10-30
用途: バイクメンテナンスに
わたなべ歯科医院

フロントマスターシリンダーキャップ固定のネジに使用。ホンダ車はこのサイズでピッタリ。
ステンですので錆びにくく、このネジ頭だったらいたずらされないかなと。
また、トルクをかけやすく、ネジ頭を舐めることもないですね。
見た目、チョイカスタムで満足しております。

1が参考にしています
対象商品 : 41749662
2020-07-21
用途: 金物取付
有限会社はつかり住宅サービス

手軽に購入出来て良かったです 種類も揃っていて助かります

対象商品 : 41749626
2020-02-23
用途: バイクや機械等の部品盗難抑制に
建設業・工事業

とても良い商品でした。特殊工具が必要で、トルクもかけやすく、滑りにくい。1本単位での販売があれば良いが、価格設定や梱包がややこしくなるのでしょう。

対象商品 : 41749696
2019-10-11
用途: 倉庫のカギ
高橋建具店建設業・工事業

倉庫のカギの金具取り付けに使用した。
今回はよいのだが、専用ドライバーで外せるので、一度取り付けたら、絶対外せないネジを探したい。
皿で、ワンウェイなど無いのでしょうか?頭、つぶせばいいのでしょうが、だったら、普通のプラスでいいことになる。あ、ねじ外しビットを使われたらおなじことか。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1094:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする