セキスイ
エスロカチットS 床出しソケット(ロング)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
41749953
品番
SMYS13L
参考基準価格(税別)
¥7,280
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
呼び径
13×RC1/2
形状
ソケット
タイプ
ロング
穴径(Φmm)
床穴:32
寸法L(mm)
149.8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材