SMY134L エスロカチットS 床出しソケット45°タイプ(ロング) セキスイ 41749978

エスロカチットS 床出しソケット45°タイプ(ロング)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード41749978品番SMY134L
参考基準価格(税別)¥6,190販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
呼び径13×RC1/2形状ソケットタイプロング穴径(Φmm)床穴:32寸法L(mm)109寸法L1(mm)69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする