セキスイ
エスロカチットS ヘッダーメスねじエルボ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
呼び径
10×RC3/4
10×RC3/4
13×RC3/4
13×RC1/2
20×RC3/4
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41750118
品番
SMML10
参考基準価格(税別)
¥3,620
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
呼び径
10×RC3/4
形状
エルボ
寸法L1(mm)
49.8
寸法L2(mm)
30
寸法W(mm)
35
商品豆知識
配管工事を支える補助部材