セキスイ
エスロカチットS ヘッダーメスねじエルボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径
13×RC1/2
10×RC3/4
13×RC3/4
13×RC1/2
20×RC3/4
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41750136
品番
SMML131
参考基準価格(税別)
¥4,520
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
呼び径
13×RC1/2
形状
エルボ
寸法L1(mm)
49.1
寸法L2(mm)
27
寸法W(mm)
27
商品豆知識
配管工事を支える補助部材