※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)小形アプセットP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(4個)
注文コード
41750344
品番
8×20
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ(mm)
1.25
長さ(mm)
20
材質
ステンレス
十字穴番号
3
種類
P=2(SW組込)
寸法a(mm)
6.7
寸法S(mm)
12
寸法e(mm)
13.1
頭部形状
小形六角アプセット組込
寸法d1(mm)
14.5
寸法K(mm)
5.5
寸法m(mm)
7.3
穴の形状
十字穴