保温付エスロペックス

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1巻材質架橋ポリエチレン呼び径13注文コード41750398品番PX1310B
参考基準価格(税別)¥64,430販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

高温領域で安定して使用できます。
耐食性に優れ、衛生的です。
流体抵抗が小さく、スケールの付着がありません。
柔軟性に富んで、施工が簡単です。
長尺で軽量で経済的です。
耐寒性に優れています。

呼び径13ブルー仕様給水用材質架橋ポリエチレン厚さ(mm)1.9(最小)質量(kg)6.5/巻(参考)長さ(m)50呼び径(mm)13寸法t(mm)1.9(最小)外径(Φmm)38寸法D(Φmm)28寸法d(Φmm)12.8(参考)寸法h(mm)10保温材厚(mm)10寸法L(m/巻)50
注意
※管の屋外露出配管では、紫外線劣化防止のために管外面に紫外線を通さないように外面被膜を施してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34763041
2018-07-24
用途: 水道配管改修
建設業・工事業

そこそこ曲がります、接続もワンタッチで施行性がよかった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする