※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
TRXタンパープルーフ ナベP=1(JIS W組込) (ステンレス)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(17個)
1パック(17個)
1パック(13個)
1パック(12個)
1パック(6個)
1パック(5個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
M6
長さ(mm)
8
6
8
10
12
14
ドライブサイズ
T10
T10
T20
T30
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(17個)
注文コード
41750466
品番
3×8
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
いたずら防止機能とゆるみ止め機能をあわせ持つねじです。
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
8
材質
ステンレス
寸法a(mm)
1.5
寸法A(mm)
2.82
寸法D(mm)
0.762
頭部形状
ナベ
寸法k(mm)
2
穴の形状
タンパープルーフ
寸法dk(mm)
5.5
ドライブサイズ
T10
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧