※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
TRXタンパープルーフ ナベP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1パック(8個)
1パック(20個)
1パック(17個)
1パック(15個)
1パック(13個)
1パック(12個)
1パック(9個)
1パック(8個)
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
長さ(mm)
12
6
8
10
12
20
16
ドライブサイズ
T25
T10
T20
T25
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック(8個)
注文コード
41750642
品番
5×12
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
12
材質
ステンレス
寸法a(mm)
4.3
寸法A(mm)
4.52
寸法D(mm)
1.778
頭部形状
ナベ
寸法k(mm)
3.3
穴の形状
タンパープルーフ
寸法dk(mm)
9
ドライブサイズ
T25
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧