※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
TRXタンパープルーフ ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(15個)
1パック(15個)
1パック(13個)
1パック(12個)
1パック(10個)
1パック(7個)
1パック(5個)
1パック(4個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
8
6
8
10
12
20
15
16
25
ドライブサイズ
T10
T10
T20
T25
T30
全17種類を一覧で見る
内容量
1パック(15個)
注文コード
41750913
品番
3×8
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
8
材質
ステンレス
寸法a(mm)
3
寸法A(mm)
2.82
寸法D(mm)
0.762
頭部形状
ナベ
寸法k(mm)
2
穴の形状
タンパープルーフ
寸法dk(mm)
5.5
ドライブサイズ
T10
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧