※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
TRXタンパープルーフ ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品)
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1パック(7個)
1パック(15個)
1パック(13個)
1パック(12個)
1パック(10個)
1パック(7個)
1パック(5個)
1パック(4個)
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
16
6
8
10
12
20
15
16
25
ドライブサイズ
T25
T10
T20
T25
T30
全17種類を一覧で見る
内容量
1パック(7個)
注文コード
41751026
品番
5×16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
16
材質
ステンレス
寸法a(mm)
5.2
寸法A(mm)
4.52
寸法D(mm)
1.778
頭部形状
ナベ
寸法k(mm)
3.3
穴の形状
タンパープルーフ
寸法dk(mm)
9
ドライブサイズ
T25
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41751026
5×16
41750843
5×16
TRXタンパープルーフ ナベP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂
1パック(6個)
¥
539
税込
¥
593
小形ワッシャーではなく、普通サイズのワッシャーになります。