曜日別特売
MY1C16G-400-M9PL MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C16G) SMC 41751228

※2-1-M15-3-MY1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C16G)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)400オートスイッチ種類M9P注文コード41751228品番MY1C16G-400-M9PL
参考基準価格(税別)¥72,380販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)400配管形式(G) 集中配管形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9Pオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする