曜日別特売
MY1C16G-300-M9BAL MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C16G) SMC 41751246

※2-1-M15-3-MY1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C16G)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)300オートスイッチ種類M9BA注文コード41751246品番MY1C16G-300-M9BAL
参考基準価格(税別)¥72,660販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)300配管形式(G) 集中配管形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9BAオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする