曜日別特売
3×16 (+)超極低頭タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41752435

(+)超極低頭タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(4個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)16
内容量1パック(4個)注文コード41752435品番3×16
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM3長さ(mm)16頭部形状超極低頭材質ステンレス穴の形状十字穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-08
用途: 靴の補修
上溝簡易郵便局サービス業

皿ねじではないので、しっかりと密着してくれた。
ステンレスなので、錆の心配もなく安心だ。

対象商品 : 41752496
2022-04-06
用途: 船舶部品取付

単価が安くなるのであれば10本パックがあるとありがたい

1が参考にしています
対象商品 : 41752444
2022-06-05
用途: コントローラーの、BOXへの固定
みやでん電気・ガス・熱供給・水道業

出っ張りないので、スッキリしあがつた、本数間違ったので、次回からきおつけたい、

1が参考にしています
対象商品 : 41752426
2020-03-05
用途: 器具取付
その他業種

木材に器具を取り付けるのに使用。
可もなく不可もなく。
ちゃんと機能してます。

1が参考にしています
対象商品 : 41752426
2017-05-07
用途: 雨戸レールのセット
宮地マリン

ナベやトラスでは雨戸ローラーに違和感有り、超極低頭ならば移動がスムーズである。 製品も良品で全く問題ない。

2が参考にしています
対象商品 : 41752453
2014-11-03
用途: 表面板の固定
watanabe-F

表面に浮き出る部分が少なくフラットな仕上がりに出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 41752462
2014-11-03
用途: 表面板の固定
watanabe-F

表面に浮き出る部分が少なくフラットな仕上がりに出来ました。

対象商品 : 41752435
2021-10-17
用途: 椅子の修理
製造業

耐久度が低かったので、ひん曲がって取れてしまいました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
593:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする