WSD008 吸音・クッション・保護用 フェルトロール WAKI(和気産業) 41752455

WSD008 吸音・クッション・保護用 フェルトロール WAKI(和気産業) 41752455
WSD008 吸音・クッション・保護用 フェルトロール WAKI(和気産業) 41752455
WSD008 吸音・クッション・保護用 フェルトロール WAKI(和気産業) 41752455
WSD008 吸音・クッション・保護用 フェルトロール WAKI(和気産業) 41752455
WSD008 吸音・クッション・保護用 フェルトロール WAKI(和気産業) 41752455

吸音・クッション・保護用 フェルトロール

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)50
内容量1巻注文コード41752455品番WSD008
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

スピーカー周辺の吸音・ビビリ音対策に!

用途吸音材・クッション材・保護材として使用してください。厚さ(mm)1長さ(m)1幅(mm)50材質ポリエステル・アクリル系粘着剤アズワン品番64-5072-28RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※温度10℃以下でははりつきにくくなります。
※強粘着のため貼り替えるときにのり残りする場合があります。
※直射日光の当たらない場所で保管してください。
※貼る前に取付け面のゴミ・油・水分・ほこりをきれいに拭き取ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする