- ロックタイト 超強力防水スプレー長時間 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 41752629

ロックタイト 超強力防水スプレー長時間

(24件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(420mL×2本)注文コード41752629品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

従来製品と比べて撥水効果が約10倍長持ち。(綿、羊毛でのメーカー比)高性能防水剤が一本1本包み込みこれまでにない長時間の撥水力を発揮。

適合用途スポーツウェア、レイングッズ、アウトドア用品主成分フッ素樹脂、シリコーン樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量840mL危険物の性状非水溶性
注意
※火気のあるところでのご使用はお止めください。ご使用の際は、製品に書かれている注意書きを必ずご確認の上、よく換気して使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-09
用途: 雨具防水

フッ素含有品がどんどん無くなっている中、貴重品です。
効果も十分でテント、タープ、雨具、靴、傘までバッチリ。
地元より安価で購入出来るのも良い。かなりリピートしてます。

対象商品 : 41752629
2025-04-06
用途: ナイロンバッグ、スニーカー、傘の防水
自動車・二輪車・自転車関連業

当初「10倍長持ち」は眉ツバに感じましたが、他の製品では「水弾きがなくなったな…」と感じるタイミングがもっと頻繁にありました。この製品は、10倍かは分かりませんが長持ちします。防水スプレーは皆同じと思っていましたが、性能差があることを初めて知りました。

2025-01-28
用途: ゴルフのレインウエアに使用
アビタシオン辰己不動産業

水弾きが良いので助かります。
量もあるのできっちり丁寧に吹き付けする事が出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 41752629
2024-12-27
用途: アウトドア用品の防水用に
自動車・二輪車・自転車関連業

テント、タープに上着、ブーツなどキャンプで使う物に使いました。耐久性はまだ分かりませんが手軽に塗布できるのは良いです。

対象商品 : 41752629
2025-03-28
用途: スニーカー屋傘の防汚防水に
自動車・二輪車・自転車関連業

缶の表記「10倍」かどうかは分かりませんが、他の商品より防水効果は長持ちしています。

対象商品 : 41752629
2024-06-12
用途: 精米機メンテナンスの糠粉除去
精米機メンテナンス本井サービス業

昔からス防水スキーウエアーの家族分の防水で使用していましたが、スポーツ用品店やホームセンターの値段ばかり高い防水スプレーは雨雪にすぐ流されて一日も持ちませんでした。今はスキーではなく、米糠まみれの作業であり、防水能力を発揮するこの商品は欠かせません。作業服にひっつかずパラパラと落ちてくれます。この能力からすればお値段は高くありません。お勧めです。

対象商品 : 41752629
2024-08-29
用途: 衣服の撥水など。
建設業・工事業

とても良い商品です。撥水力も、良いと思います。傘、雨具、スキー用品、釣り道具、アウトドア用品の、撥水に最適でした。

対象商品 : 41752629
2024-06-17
用途: キャンプ用テントの防水加工に
卸売・小売業

ガールスカウトで使用するキャンプ用テントの防水加工につかいました。
10テントあるので取りあえず10本(2本組を5セット)購入。
だいたい1本で1テントに加工できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする