曜日別特売
4×8 TRXタンパープルーフ トラスタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41752837

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TRXタンパープルーフ トラスタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(13個)
長さ(mm)8
内容量1パック(13個)注文コード41752837品番4×8
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM4長さ(mm)8頭部形状トラス材質ステンレス穴の形状タンパープルーフ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41752855
2021-10-19
用途: ライブディオzxメーターカウル・リアウイングカバーに使用
サービス業

規制前ライブディオzxのメーターカウルインナー2箇所、インナーカウル上4箇所、リアウイングカバー4箇所及びハイマウントランプ固定部分2箇所、計12個、ちょうど1パックで使いきれます。外観・機能・防犯に抜群だと思います。

対象商品 : 41752855
2020-01-31
用途: スクーターのカウル固定に。
その他業種

大阪魂のM4x16(+)トラス頭タッピングネジ(ステンレス)
へ換装していたが、今回このネジに全て置き換えた。
それに寄り見た目に加え、防犯としての機能も付与され
申し分無し。
ただ、エアフィルターユニットやカウル固定の一部は
M5タッピンを用いているスクーターが大半、
現状はサイマコーポレーション製のM4.8に 大阪魂の
丸ワッシャー ISO小形(ステンレス) 6×11.5×1.6 を
併用、トラス頭と同等の状態として代用してはいるが、
理想を云うならこの商品にM5のラインナップが欲しい処。

1が参考にしています
対象商品 : 41752855
2019-03-07
用途: 愛車のカスタム
サービス業

こういう特殊でマニアックなネジは、近くのホームセンターでは取り扱って無く探し回っていたのですが、さすがモノタロウさん!最高です!
普通のプラスネジよりマニアックでカッコいい!

対象商品 : 41752864
2016-10-02
用途: エアロパーツ固定
大道農場農・林・水産業

エアロパーツを普通のビスで取り付けられていた。かっこ悪い状態でしたが、このピンかっこいいです。

対象商品 : 41752864
2016-03-02
用途: 部品取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

鉄板ビスで止めるよりも、かなり見た目が良く仕上がりました。

対象商品 : 41752864
2015-09-22
用途: 見える部分でスピーカーの固定

普通のネジではつまらないので、スターヘックスにしてみました。
かなりかっこよく出来ました。
ただ、商品が届くまで頭部の大きさが分らなかったのが不安でした。

1が参考にしています
対象商品 : 41752846
2017-12-12
用途: 既存の面格子の補強(防犯性アップ)
有限会社WMT不動産業

満足のいく商品でした。対応するビットのタイプ(例T-10、T20等)が明記されている場合とされてない場合があり、到着するまで大丈夫かどうか不安もありました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
219:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする