※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)ナベワッシャーヘッドタッピンねじ 2種溝付きB-1形 (ステンレス)(パック品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(34個)
1パック(20個)
1パック(34個)
ねじの呼び
M5
M4
M5
長さ(mm)
16
8
10
12
16
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(34個)
注文コード
41752977
品番
5×16
販売価格(税込)
¥1,000
販売価格(税別)
¥
909
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
16
頭部形状
ナベワッシャーヘッド
材質
ステンレス
穴の形状
十字穴
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)5/(最小)4.85
寸法k(mm)
3.5
寸法m(mm)
4.9
寸法dk(mm)
9
十字穴深さ(mm)
(最大)2.73/(最小)2.14
寸法dc(mm)
12
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧