※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)皿 小頭タッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(25個)
1パック(34個)
1パック(25個)
1パック(20個)
長さ(mm)
16
8
10
12
16
20
25
30
寸法k(mm)
1.75
1.4
1.75
全11種類を一覧で見る
内容量
1パック(25個)
注文コード
41753004
品番
4×16
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
ねじの呼び
M4
寸法k(mm)
1.75
寸法dk(mm)
7
材質
ステンレス
寸法d(mm)
(最大)4/(最小)3.85
頭部形状
皿小頭
寸法m(mm)
4.1
穴の形状
十字穴
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧