※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
TRXPタイプナベ (SUSXM7)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
長さ(mm)
6
6
8
10
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(25個)
注文コード
41753241
品番
3×6
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
材質
SUSXM7
ねじピッチ(mm)
20(山/寸)
寸法D(mm)
(最大)3.05/(最小)2.93
寸法C(mm)
(最大)3.15/(最小)3.03
頭部形状
ナベ
寸法I(mm)
0.85
寸法k(mm)
2
穴の形状
TRXPタイプ
寸法dk(mm)
5.5
ねじの呼び
M3
ドライブサイズ
T10