※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
TRXタンパーPタイプナベ (SUSXM7)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(20個)
1パック(20個)
1パック(13個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
長さ(mm)
10
8
10
12
ねじピッチ(mm)
0.5
0.5
0.7
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(20個)
注文コード
41753284
品番
3×10
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
10
材質
SUSXM7
寸法D(mm)
(最大)3.05/(最小)2.93
寸法C(mm)
(最大)3.15/(最小)3.03
頭部形状
ナベ
寸法I(mm)
0.85
寸法k(mm)
2
穴の形状
TRXタンパーPタイプ
寸法dk(mm)
5.5
ドライブサイズ
T10
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧