大阪魂
ボンデルワッシャー皿用 グレーゴム (ステンレス)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1パック(12個)
注文コード
41754002
品番
4×15×3.2
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
材質
ステンレス
適合
4ミリ用
外径D(Φmm)
15
厚さt(mm)
3.2
寸法d(Φmm)
5.4
寸法F(Φmm)
2.6~3.7