※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
ピアスボンデルワッシャーシールPAN (SUS410)(パック品)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(7個)
1パック(9個)
1パック(8個)
1パック(7個)
1パック(6個)
1パック(5個)
ねじの呼び
M5
M4
M5
寸法L(mm)
16
13
16
19
25
30
35
40
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック(7個)
注文コード
41754307
品番
5×16
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
十字穴番号
2
ねじの呼び
M5
材質
SUS410
寸法L(mm)
16
寸法d(mm)
4.8
適合板厚(mm)
1.6~4
寸法d3(mm)
4
頭部形状
PAN
寸法h(mm)
3.3
寸法y(mm)
5.8
寸法dk(mm)
8.2