5×25 ノンヘッド ジャックポイント (SUS410)(パック品) ヤマヒロ 41754517

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5×25 ノンヘッド ジャックポイント (SUS410)(パック品) ヤマヒロ 41754517
5×25 ノンヘッド ジャックポイント (SUS410)(パック品) ヤマヒロ 41754517

ノンヘッド ジャックポイント (SUS410)(パック品)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(8個)
長さ(mm)25
内容量1パック(8個)注文コード41754517品番5×25
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
材質SUS410長さ(mm)25ねじの呼びM5種類ノンヘッド ジャックポイント寸法H(mm)0.9寸法d(mm)4.8寸法L1(mm)13適合板厚(mm)3.2mmまで外径(Φmm)25寸法D(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41754501
2021-03-27
用途: 屋外フェンス留め化粧ビス用
建設業・工事業

フェンスを柱に固定するのに化粧用に購入しましたがシンプルな形状で良いものを選んだと満足です。

対象商品 : 41754492
2018-01-20
用途: 排気筒の接続部の固定

ロック機構のついていない排気筒を接続する際に、ステンレスのビスを
使うのですがノンヘッドではないビスを使うと出っ張りがあり、化粧的にステンレステープを張る際にも見栄えが悪かった・・。
このビスは平らに近い仕上がりなので、そのままでも見た目が良く
仕上がりが良いのでとても助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1327:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする