CR-501 クルーズキャップピンク クルーズ 41754808

※単体画像

CR-501 クルーズキャップピンク クルーズ 41754808
CR-501 クルーズキャップピンク クルーズ 41754808

クルーズキャップピンク

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード41754808品番CR-501
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

電子機器への梱包に最適な静電防止効果があります。エアキャップが箱の中でロール状になっているので、必要な長さだけを使えて、無駄がありません。専用カッター付き。

用途オフィス内やショップでの軽梱包作業材質ポリエチレン幅(mm)300長さ(m)42空気粒高(mm)3.5空気粒径(mm)10構造3層付属品専用カッターピンクケース寸法(mm)W315×D440×H430アズワン品番65-0451-11RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41754808
2021-09-12
用途: ピンク色の梱包用パツキン
工房 陶彩木

大きな箱が届き、置き場に困りましたが
使い勝手は良く切り口が平均に
カットできるのが便利です。
ピンク色のも良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気泡緩衝材の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/721/
2023-02-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする