曜日別特売
6×13×3.2 ピアス黒ゴム (EPDM)(パック品) 九飛勢螺 41754815

6×13×3.2 ピアス黒ゴム (EPDM)(パック品) 九飛勢螺 41754815
6×13×3.2 ピアス黒ゴム (EPDM)(パック品) 九飛勢螺 41754815

ピアス黒ゴム (EPDM)(パック品)

(20件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(20個)
呼びM6
内容量1パック(20個)注文コード41754815品番6×13×3.2
販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409
材質EPDM呼びM6厚さ(mm)3.2内径(Φmm)5.5外径(Φmm)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-13
用途: バイク整備
平杉整骨院医療・福祉・介護関連業

丁度良いクッションで良かったです。数量が少し多いかなとも思いましたが、劣化するものなので予備と考えるとちょうど良いとおもいます。

対象商品 : 41754815
2025-09-13
用途: 明かり取りの防水取付ビスのゴムワッシャーとして使用

明かり取りの防水取付ビスのゴムワッシャーとして使用しましたが外径20mmがあるともっと良かったです

対象商品 : 41754797
2023-07-29
用途: 壊れやすい器具の改造
建設業・工事業

こういったニッチな商品を店頭でウロウロせずに探せるので本当に助かります

1が参考にしています
対象商品 : 41754815
2023-08-03
用途: 車のエアロ調整

思っていた厚みがあり使いやすかったです。色々なところの調整に使えそうです。

対象商品 : 41754806
2023-01-29
用途: 波板の取り付けのためネジのワッシャーとして使用
不動産業

ネジにフィットして耐久性があり大変に良い製品です。

対象商品 : 41754815
2022-08-12
用途: 車のディスクブレーキキャリパー整備時
自動車・二輪車・自転車関連業

ブレーキキャリパー分解整備時にセンターパッキンとして使用。EPDM材でありコストも安く良好

1が参考にしています
対象商品 : 41754797
2022-08-29
用途: 作業
製造業

特に問題はありませんでした。サイズはスペックとおりになります。値段はちょっと高いから、あとで自分で作ることになりました。

対象商品 : 41754815
2021-11-20
用途: ネジのクッション
B.T.Nine

ネジのクッションとして採用しました。
適度な硬さで満足しています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
580:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする