曜日別特売
DY-F4-SV ディキシィ アルテ 41754966

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DY-F4-SV ディキシィ アルテ 41754966
DY-F4-SV ディキシィ アルテ 41754966
DY-F4-SV ディキシィ アルテ 41754966
DY-F4-SV ディキシィ アルテ 41754966

ディキシィ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
サイズF4
内容量1枚注文コード41754966品番DY-F4-SV
参考基準価格(税別)¥2,970販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

シンプルでしっかりとした厚み!画材用紙サイズのアルミパネル

用途画材用紙サイズ専用のアルミパネルですサイズF4フレーム色シルバー寸法(mm)242×333質量(g)230
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
吊りひも付き

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする