曜日別特売
6×13.5 鬼目ナット Iタイプ (三価ホワイト)(パック品) 大阪魂 41755253

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×13.5 鬼目ナット Iタイプ (三価ホワイト)(パック品) 大阪魂 41755253
6×13.5 鬼目ナット Iタイプ (三価ホワイト)(パック品) 大阪魂 41755253

鬼目ナット Iタイプ (三価ホワイト)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1パック(5個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)13.5
内容量1パック(5個)注文コード41755253品番6×13.5
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、打込み式です。

ねじの呼びM6長さ(mm)13.5材質亜鉛合金ダイカスト下穴径(Φmm)8.4~8.8表面処理亜鉛メッキクロメート処理寸法l(mm)10寸法d1(mm)17寸法d2(mm)11寸法d3(mm)8.4寸法h(mm)2
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3780:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする