曜日別特売
6×33 鬼目ナット Mタイプ (三価ホワイト)(パック品) 大阪魂 41755314

6×33 鬼目ナット Mタイプ (三価ホワイト)(パック品) 大阪魂 41755314
6×33 鬼目ナット Mタイプ (三価ホワイト)(パック品) 大阪魂 41755314

鬼目ナット Mタイプ (三価ホワイト)(パック品)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(5個)
ねじの呼びM6
内容量1パック(5個)注文コード41755314品番6×33
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、ねじ込み式です。

ねじの呼びM6長さ(mm)33材質亜鉛合金ダイカスト下穴径(Φmm)7.7~8寸法L1(mm)8表面処理クロメート寸法l(mm)27寸法d1(mm)10.6寸法d2(mm)10.6寸法d3(mm)7.5寸法d4(mm)8
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41755305
2019-10-02
用途: 家具製作

当然ですが埋め込む相手の材種に適正な下穴のサイズに気をつけないと
材質が割と柔らかいのか、埋め込む時に六角穴が割れてパッカリといきます。

1が参考にしています
対象商品 : 41755314
2014-06-23
用途: 木と木の接合部

ねじ込み式なので脱着ができることが便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
363:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする