アルテ
丸ヒモ(グレー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
41755815
品番
NBF-33
参考基準価格(税別)
¥170
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
額を飾るためのフックなど種類も豊富で様々
用途
額を飾るためのフックなど、ホームセンターでもおなじみの商品です
セット内容
ヒモ1本
色
グレー
直径(Φmm)
2
長さ(m)
2
安全荷重(kg)
3