3.5×10 TRF/いたずら防止用ねじ ピン六角穴付ボタンタッピンねじ 4種AB形 (ステンレス) サイマコーポレーション 41757721

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3.5×10 TRF/いたずら防止用ねじ ピン六角穴付ボタンタッピンねじ 4種AB形 (ステンレス) サイマコーポレーション 41757721
3.5×10 TRF/いたずら防止用ねじ ピン六角穴付ボタンタッピンねじ 4種AB形 (ステンレス) サイマコーポレーション 41757721

TRF/いたずら防止用ねじ ピン六角穴付ボタンタッピンねじ 4種AB形 (ステンレス)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びM3.5
長さ(mm)10
内容量1個注文コード41757721品番3.5×10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM3.5長さ(mm)10材質ステンレス穴の形状六角穴頭部形状ボタン寸法k(mm)1.86適合ドライバー1/8寸法dk(mm)6.66寸法S(inch)1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4263:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする