※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サイマコーポレーション
TRF/いたずら防止用ねじ ピン六角穴付ボタンタッピンねじ 4種AB形 (ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M4.2
M3.5
M4.2
M4.8
長さ(mm)
10
10
13
16
20
25
32
38
50
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41757773
品番
4.2×10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4.2
長さ(mm)
10
材質
ステンレス
穴の形状
六角穴
頭部形状
ボタン
寸法k(mm)
2.21
適合ドライバー
5/32
寸法dk(mm)
7.93
寸法S(inch)
5/32
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧