※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サイマコーポレーション
ノンサート(+)ナベ (ステンレス)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(9個)
1パック(15個)
1パック(13個)
1パック(10個)
1パック(9個)
1パック(8個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
長さ(mm)
14
6
8
10
14
16
12
20
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(9個)
注文コード
41757965
品番
4×14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
14
頭部形状
ナベ
材質
ステンレス
穴の形状
十字穴
十字穴番号
2
寸法k(mm)
3.1
寸法dk(mm)
8