※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
LRタンパープルーフナベ小ねじ (ステンレス)(パック品)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(20個)
1パック(20個)
1パック(9個)
1パック(8個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
長さ(mm)
12
8
12
16
ねじピッチ(mm)
0.5
0.5
0.7
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(20個)
注文コード
41758202
品番
3×12
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
12
材質
ステンレス
頭部形状
ナベ
寸法g(mm)
3.14
寸法k(mm)
2.1
穴の形状
LRタンパープルーフ
寸法dk(mm)
6