※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コクゴ
ステンレス角型洗浄カゴ(SUS304製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
高さ(mm)
300
300
250
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
300×300
400×400
250×250
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41758929
品番
大
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥16,100
材質
SUS304
形状
角型
高さ(mm)
300
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
300×300
サイズ
大
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×300×300
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41758929
大
06857803
#1084-04
ステンレス角型洗浄カゴ
オオモリ
1個
¥
20,980
税込
¥
23,078
注文コードが変更になりました