※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コクゴ
ステンレス万能ザル(SUS304製)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
高さ(mm)
102
90
100
102
110
120
122
直径(Φmm)
220
180
200
220
250
270
300
330
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41759166
品番
220Φ
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
材質
SUS304
形状
丸型
高さ(mm)
102
直径(Φmm)
220
寸法(Φ×高さH)(mm)
220×102