※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(-)皿小ねじ (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(500個)
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(25個)
1箱(20個)
1箱(15個)
1箱(3000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(200個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M4
M10
M12
M14
M16
M20
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
20
20
20
35
25
30
55
65
75
90
100
110
130
150
60
80
120
70
6
8
10
12
16
50
45
40
ねじピッチ(mm)
0.7
1.5
1.75
2
2.5
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全79種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
41760135
品番
4×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
20
材質
ステンレス
頭部形状
皿
穴の形状
すりわり
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41760135
4×20
41695053
4×20
(-)皿小ねじ (ステンレス)(パック品)
大阪魂
1パック(10個)
¥
539
税込
¥593
注文コードが変更になりました