※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(-)皿小ねじ (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1000個)
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(25個)
1箱(20個)
1箱(15個)
1箱(3000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(200個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M5
M10
M12
M14
M16
M20
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
8
8
8
10
55
65
75
90
100
110
130
150
60
80
120
70
6
12
16
20
50
45
35
25
30
40
ねじピッチ(mm)
0.8
1.5
1.75
2
2.5
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全79種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41760196
品番
5×8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
8
材質
ステンレス
頭部形状
皿
穴の形状
すりわり
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41760196
5×8
41695114
5×8
(-)皿小ねじ (ステンレス)(パック品)
大阪魂
1パック(9個)
¥
539
税込
¥593
注文コードが変更になりました