20年モノのJB23ジムニーのエンジンマウントを交換しました。
純正品につき適合は問題なしです。
1個約5000円で高価ですが、交換後に乗り心地が激変します。
アイドリング時の振動が激減、3500rpm~4000rpm付近のこもるような振動がなくなりました。
10%オフの日に買うとお得です。
ミッションマウントと一緒に交換すると、アイドリングの振動は激減しました。当たり前なのかもしれませんが、シフトチェンジもサクサク入るようになって気持ちよく通勤できます。
多走行車にはかなりおすすめです。
交換は整備士にお願いしました。
jb23w 6型 ATジムニーに使用。
距離14万キロでドライブに入れ替え信号待ちなどの時にアイドル振動が気になるので交換。
すっかり改善されました。特に左マウントの歪みが酷かったです。同時にミッションマウントも交換したけど こちらは特にダメージもなく交換はしなくて良かったかも。
既設のエンジンマウントがへたり、上方向にエンジンが移動して本来は振動を吸収するところが、ボディーにあたってしまい、車体が振動するのをパーツ交換にて修正出来た。
そろそろ15万キロとなり交換する事となりました。交換後エンジンをかける時、明らかに静かになりました。その代わり、タービンの音や吸気音など違う音が目立つようになりました
取り付けは、思ったより簡単に出来ました
値段の割に変えてよかったパーツだと思います
外観はオリジナルと全く同じで、ゴムも車両から取り外したマウントより柔らかく、振動をよく吸収してくれそうな感じでした。
時間の関係で1週間空けて左右のマウントを交換しましたが、片側だけでは効果は薄く両方を交換して初めて静かになったと感じます。
交換後の車両は信号待ちでの振動が確実に小さくなり静かになりました。
左右の同時交換をお勧めします。