大阪魂
(-)皿小ねじ (鉄)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(35個)
1箱(35個)
1箱(35個)
1箱(1800個)
1箱(180個)
1箱(45個)
1箱(60個)
1箱(100個)
1箱(1500個)
1箱(40個)
1箱(70個)
1箱(30個)
1箱(700個)
1箱(50個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(80個)
1箱(450個)
1箱(400個)
1箱(150個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(160個)
1箱(120個)
1箱(25個)
1箱(20個)
ねじの呼び
M20
M16
M4
M8
M10
M6
M20
M12
長さ(mm)
40
40
40
10
25
55
60
12
35
65
80
45
70
15
50
75
18
90
100
20
110
120
130
140
150
16
30
ねじピッチ(mm)
2.5
0.7
1.25
2
1.5
1
2.5
1.75
全83種類を一覧で見る
内容量
1箱(35個)
注文コード
41760826
品番
20×40
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M20
ねじピッチ(mm)
2.5
長さ(mm)
40
材質
鉄
表面処理
生地
頭部形状
皿
穴の形状
すりわり
関連資料:
(0.13MB)